Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 14kHz; Ch: 1; UBtrieb: 2,7÷26V; SC70-6; 200V/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; 14kHz; Ch: 1; UBtrieb: 2,7÷26V; SC70-6; 200V/V
IC: Messverstärker; 14kHz; Ch: 1; UBtrieb: 2,7÷26V; SC70-6; 200V/V
Artikel-Nr.:
     2805-INA199A3DCKT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA199A3DCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-6
Betriebsspannung: 2,7...26V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 14kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 5µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Verstärkungsgrad: 200V/V
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;zwei Richtungen;Stromquelle
Eingangsoffsetstrom: 20nA
Eingangsruhestrom: 28µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.