Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 1,3MHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: präzise; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Messverstärker; 1,3MHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: präzise; Tube
IC: Messverstärker; 1,3MHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: präzise; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-INA128UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA128UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 25µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: präzise
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 4V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V;10kV/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 10,52*
1
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 12,15*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 16,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.