Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: präzise; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: präzise; Tube
IC: Messverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: präzise; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-INA118U
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA118U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 25µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: präzise
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,9V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V;10kV/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 18,20*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 21,94*
1
€ 4,00*
ab € 19,85*
€ 28,87*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 29,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.