Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; DIP8; 800kHz; Ch: 1; 0,9V/μs; 0,025mV; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; DIP8; 800kHz; Ch: 1; 0,9V/μs; 0,025mV; Tube
IC: Messverstärker; DIP8; 800kHz; Ch: 1; 0,9V/μs; 0,025mV; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-INA118P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA118P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 25µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: präzise
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,9V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V;10kV/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 17,06*
1
€ 4,00*
ab € 15,10*
€ 18,56*
1
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 18,57*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 20,95*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.