Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Differenzverstärker; DIP8; 200kHz; Ch: 1; 2,6V/μs; 0,12mV; 1V/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Differenzverstärker; DIP8; 200kHz; Ch: 1; 2,6V/μs; 0,12mV; 1V/V
IC: Differenzverstärker; DIP8; 200kHz; Ch: 1; 2,6V/μs; 0,12mV; 1V/V
Artikel-Nr.:
     2805-INA117P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA117P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Differenzverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 200kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,12mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,6V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...18V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 11,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 11,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.