Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Differenzverstärker; DIP8; 1MHz; Ch: 1; 3V/μs; Uio: 0,025mV; 1V/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Differenzverstärker; DIP8; 1MHz; Ch: 1; 3V/μs; Uio: 0,025mV; 1V/V
IC: Differenzverstärker; DIP8; 1MHz; Ch: 1; 3V/μs; Uio: 0,025mV; 1V/V
Artikel-Nr.:
     2805-INA105KP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA105KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 10...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Differenzverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 25µV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,86*
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 12,72*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,52*
€ 13,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 17,34*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.