Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 20V
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 20V
Artikel-Nr.:
     2805-ILQ74
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Kollektor-Emitter-Spannung: 20V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 35%@16mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,60*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,62*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
1 Tag
233
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.