Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5,3kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5,3kV
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5,3kV
Artikel-Nr.:
     2805-ILQ30
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Anschaltzeit: 10µs
Ausschaltzeit: 35µs
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 400%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,89*
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 3,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.