Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V
Artikel-Nr.:
     2805-ILQ2
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 7,4µs
Ausschaltzeit: 5,4µs
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 170%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,81*
5
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.