Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-IL410
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
vishay optokoppler
triac
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Ausgangsspannung: 600V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: bei Nullschaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
Auslösestrom: 2mA
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 2,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 4,25*
2 Tage
1763
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 6,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.