Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0,56uH; 27,5A; 1,7mΩ; ±20%; 10,3x10,3x4mm; IHLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0,56uH; 27,5A; 1,7mΩ; ±20%; 10,3x10,3x4mm; IHLP
Drossel: Draht; SMD; 0,56uH; 27,5A; 1,7mΩ; ±20%; 10,3x10,3x4mm; IHLP
Artikel-Nr.:
     2805-IHLP4040DZERR56M01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZERR56M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,7mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10,3x10,3x4mm
Betriebsstrom: 27,5A
Induktivität: 0,56µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: Hochstrom;sehr niedriges Niveau des akkustischen Geräusches;abgeschirmt;niedriger DCR/uH Wert
Herstellerserie: IHLP
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 560nh, smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,84*
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,03*
1 Tag
429
1
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 2,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 515,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.