Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; 120mm; Klingen: gebogen; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; 120mm; Klingen: gebogen; SMD
Pinzette; 120mm; Klingen: gebogen; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-SM117.SA
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM117.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
smd-pinzette spitz 120 mm
pinzette smd
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Edelstahl
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Korrosion
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: SMD
Klingenform: gebogen
Pinzettenlänge: 120mm
Pinzetteneigenschaften: nicht magnetisch;Enden der Spitze mit einem speziellen Abschluss
Weitere Suchbegriffe: ideal-tek pinzette smd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.