Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Besteck; Edelstahl; L: 150mm; Spitzenf. Spitze: scharf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug: Besteck; Edelstahl; L: 150mm; Spitzenf. Spitze: scharf
Werkzeug: Besteck; Edelstahl; L: 150mm; Spitzenf. Spitze: scharf
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-MPTSP3
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Edelstahl
Länge: 0,15m
Werkzeug-Typ: Besteck
Spitzenform: scharf
Temperaturbeständigkeit: 300°C
Anwendung von Lötausrüstung: Schaben, Entfernen von Lötüberschuss, Trennen von unsauberen Lötverbindungen
Art der Pinzette: gebogen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 4,31*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 4,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,52*
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 5,99*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K4MPTSP
ab € 9,59*
Zubehör
Idealtek
K6MPTSP
ab € 12,57*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,77*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 2,75*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.