Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 140mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 140mm; ESD
Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 140mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-MPT3.CP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT3.CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Kunststoff
Länge: 140mm
Werkzeug-Typ: Besteck
Spitzenform: Schaufel
Temperaturbeständigkeit: 300°C
Ausführung: ESD
Anwendung von Lötausrüstung: Schaben, Entfernen von Lötüberschuss, Trennen von unsauberen Lötverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,85*
1 Tag
1980
€ 14,99*
ab € 5,82*
€ 8,86*
1 Tag
148
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 9,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 11,56*
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP.IT
ab € 6,90*
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.