Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Displaycontroller; SO28; 500mA; 4÷6VDC; 8-digit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Displaycontroller; SO28; 500mA; 4÷6VDC; 8-digit
IC: driver; Displaycontroller; SO28; 500mA; 4÷6VDC; 8-digit
Artikel-Nr.:
     2805-ICM7228BIBIZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICM7228BIBIZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Hersteller: RENESAS (INTERSIL)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 4...6V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: 8-digit
Integrierten Schaltkreises-Art: Displaycontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
754
€ 14,99*
ab € 12,36*
€ 23,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 25,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.