Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sockel: DIP; PIN:14; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: DIP; PIN:14; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT
Sockel: DIP; PIN:14; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ICM-314-1-GT
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     ICM-314-1-GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil
ic sockel
Hersteller: ADAM TECH
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Elektrische Montage: THT
Integrierten Schaltkreises Sockel-Typ: DIP
Maximalstrom: 1A
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -55...85°C
Ausgangsraster: 2.54mm
Durchmesser der Ausgänge: 0.5mm
Reihenabstand: 7.62mm
Anzahl Pole: 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 510 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 34 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 510 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.