Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sockel: DIP; PIN:8; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: DIP; PIN:8; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT
Sockel: DIP; PIN:8; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ICM-308-1-GT
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     ICM-308-1-GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel
Hersteller: ADAM TECH
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Elektrische Montage: THT
Integrierten Schaltkreises Sockel-Typ: DIP
Maximalstrom: 1A
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -55...85°C
Ausgangsraster: 2.54mm
Durchmesser der Ausgänge: 0.5mm
Reihenabstand: 7.62mm
Anzahl Pole: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 960 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.