Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP40
IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP40
Artikel-Nr.:
     2805-ICL7107CPLZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL7107CPLZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: RENESAS (INTERSIL)
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP40
Betriebsspannung: 4...6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Interface: parallel
Abtastgeschwindigkeit: 3sps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: 3 1/2 Ziffern;LCD/LED display
Integrierten Schaltkreises-Art: Displaycontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2672
€ 14,99*
ab € 7,16*
€ 14,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 18,73*
1 Tag
261
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 30,21*
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 30,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 99 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189588
ab € 0,22*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.