Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP40
IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP40
Artikel-Nr.:
     2805-ICL7106CPLZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL7106CPLZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: RENESAS (INTERSIL)
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP40
Betriebsspannung: 4...6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Interface: parallel
Abtastgeschwindigkeit: 3sps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: 3 1/2 Ziffern;LCD/LED display
Integrierten Schaltkreises-Art: Displaycontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
207
€ 7,00*
ab € 3,57*
€ 10,11*
2 Tage
1716
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 14,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 17,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.