Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; schwarz; L: 22mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 34K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; schwarz; L: 22mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 34K/W
Radiator: geprägt; schwarz; L: 22mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 34K/W
Artikel-Nr.:
     2805-ICKSMDA22SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKSMDA22SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 6,3mm
Material: Aluminium
Höhe: 4,8mm
Länge: 22mm
Thermischer Widerstand: 34K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,876*
1 Tag
506
10
€ 14,99*
ab € 0,567*
€ 1,456*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.