Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; schwarz; L: 21mm; W: 21mm; H: 6mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radiator: geprägt; schwarz; L: 21mm; W: 21mm; H: 6mm; Aluminium
Radiator: geprägt; schwarz; L: 21mm; W: 21mm; H: 6mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ICKBGA21X21
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKBGA21X21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 21mm
Material: Aluminium
Höhe: 6mm
Länge: 21mm
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 8k/w
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,55*
1 Tag
4
3
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,37*
1
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 4,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.