Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; schwarz; L: 8,5mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 83K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; schwarz; L: 8,5mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 83K/W
Radiator: geprägt; schwarz; L: 8,5mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 83K/W
Artikel-Nr.:
     2805-ICK6/8L
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK6/8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 6,3mm
Material: Aluminium
Höhe: 4,8mm
Länge: 8,5mm
Thermischer Widerstand: 83K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.