Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L:35mm; W:18,5mm; H:15mm; 15K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L:35mm; W:18,5mm; H:15mm; 15K/W
Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L:35mm; W:18,5mm; H:15mm; 15K/W
Artikel-Nr.:
     2805-ICK35SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK35SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
kühlkörper 15k/w
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Materialabschluss: anodisiert
Anwendung: TO220
Material: Aluminium
Montage: schraubbar
Farbe: schwarz
Radiator-Typ: gepresst
Thermischer Widerstand: 15K/W
Breite: 18.5mm
Höhe: 15mm
Länge: 35mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,70*
1
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
3
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8810
ab € 0,164*
Zubehör
Chemtronics
CW7100
ab € 38,26*
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 9,58*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 8,70*
Zubehör
Qoltec
51630
ab € 0,76*
Zubehör
Qoltec
51631
ab € 1,54*
Zubehör
Qoltec
51632
ab € 2,55*
Zubehör
Qoltec
51633
ab € 3,50*
Zubehör
Qoltec
51634
ab € 7,14*
Zubehör
Qoltec
51635
ab € 1,69*
Zubehör
Qoltec
51636
ab € 2,41*
Zubehör
Qoltec
51637
ab € 3,64*
Zubehör
Qoltec
51638
ab € 4,59*
Zubehör
Qoltec
51639
ab € 8,67*
Zubehör
Qoltec
51640
ab € 2,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.