Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; TO126; UL94V-0; 4,2mm; -40÷250°C; 30kV/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; TO126; UL94V-0; 4,2mm; -40÷250°C; 30kV/div
Isolationsmuffe; TO126; UL94V-0; 4,2mm; -40÷250°C; 30kV/div
Artikel-Nr.:
     2805-IB/4
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     IB 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchse fischer elektronik
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...250°C
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Größe S: 1,2mm
Größe H: 2,2mm
Größe D1: 2,6mm
Größe D2: 3mm
Anwendung: TO126
Dielektrizitätswiderstand: 30kV/div
Maß D: 4,2mm
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolationsmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0498*
€ 0,1455*
1 Tag
3300
100
€ 5,95*
ab € 0,1388*
€ 0,2718*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.