Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 10Ω; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 10Ω; 10W
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 10Ω; 10W
Artikel-Nr.:
     2805-HS10-10RJ
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 10R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 10W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 5W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 15,9x16,5x8,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 160V
Raster Montageöffnungen: 11,3x12,4mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Lötverbindung
Widerstands-Art: mit Radiator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,95*
100
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,27*
1 Tag
160
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 4,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
THS1010RJ
ab € 1,29*
Ähnlich
TT-Welwyn
WH5-10RJI
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.