Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; Y; gold; L: 120mm; W: 100mm; H: 81mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; Y; gold; L: 120mm; W: 100mm; H: 81mm; Aluminium
Radiator: geprägt; Y; gold; L: 120mm; W: 100mm; H: 81mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HS-081-120
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HS-081-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Farbe: gold
Montage: Schrauben
Breite: 0,1m
Material: Aluminium
Höhe: 81mm
Länge: 0,12m
Anwendung: für SSR-Dauerstromrelais;für SSR-Einphasen Relais
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: Y
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: Montageschrauben im Set enthalten
Relaisstrom max.: 45A;50A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.