Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; Y; für Einphasen Relais, für Dauerstromrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; Y; für Einphasen Relais, für Dauerstromrelais
Radiator: geprägt; Y; für Einphasen Relais, für Dauerstromrelais
Artikel-Nr.:
     2805-HS-060-50T
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HS-060-50T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: Y
Anwendung: für Einphasen Relais; für Dauerstromrelais
Farbe: gold
Länge: 50mm
Breite: 75mm
Höhe: 50mm
Material: Aluminium
Materialabschluss: anodisiert
Montage: Schrauben
Eigenschaften von Kühlkörper: Montageschrauben im Set enthalten
Relaisstrom max.: 5A; 10A; 15A
Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG