Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 35mm; Y: 50mm; Z: 20mm; mit Halterung; 1551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 35mm; Y: 50mm; Z: 20mm; mit Halterung; 1551
Gehäuse: universell; X: 35mm; Y: 50mm; Z: 20mm; mit Halterung; 1551
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1551GFLBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551GFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 50mm
Größe X: 35mm
Größe Z: 20mm
Gehäuseserie: 1551
Ausführung: mit Halterung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 1,76*
1
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 1,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,47*
1
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 2,60*
2 Tage
281
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,97*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,55*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.