Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 3,4mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,5÷2,4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 3,4mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,5÷2,4V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 3,4mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,5÷2,4V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-HLMP-1301
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,5...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 635nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 3,4mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,42*
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,435*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,714*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.