Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H; Steuerung für Gates; DIP16; -1,3÷1,4A; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Brücke H; Steuerung für Gates; DIP16; -1,3÷1,4A; Ch: 4
IC: driver; Brücke H; Steuerung für Gates; DIP16; -1,3÷1,4A; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-HIP4082IPZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HIP4082IPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: RENESAS (INTERSIL)
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 8,5...15V DC
Ausgangsstrom: -1,3...1,4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 25ns
Impulsabfallzeit: 25ns
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Sicherung: Unterspannung UVP
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung für Gates
Topologie: Brücke H
Spannungsklasse: 80V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 6,63*
1 Tag
976
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 7,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.