Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2216; 24V; LED/m: 280; 10mm; weiße PCB; IP65


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 2216; 24V; LED/m: 280; 10mm; weiße PCB; IP65
LED-Band; kaltweiß; 2216; 24V; LED/m: 280; 10mm; weiße PCB; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KZI-2216GWAB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S280F010-2216-24 CW WHITE PCB IP65A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2216
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Anzahl der LEDs auf Meter: 280
Helligkeit: 1440lm/m
Max. Leistung je Meter: 16W/m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.