Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; Stecker: EU; 230÷240VAC; 610g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; Stecker: EU; 230÷240VAC; 610g
Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; Stecker: EU; 230÷240VAC; 610g
Artikel-Nr.:
     2805-HG2220E
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2220 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Hersteller: STEINEL
Leistung: 2kW
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Äußere Abmessungen: 337x75x89mm
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: für das Formen von Kunststoffprofilen;Erwärmung von Schrumpfschläuchen;Auftauen;Trocknen;Entfernen von Lackresten;Weichmachen chemischer Substanzen;Löten;Verbinden von Elementen durch Verschweißen und Kleben
Gewicht netto: 610g
Eigenschaften der Heißluftgebläse: Luftaustritt für spezielle Düsen vorgesehen;thermische Sicherung;Kaltluftgebläse für schnelle Abkühlung der Düse und Heizelemente;Temperaturregelung in 9 Bereichen mittels einer Rändelschraube;eingebauter Luftfilter
Passendes Zubehör: D/ODB;D/R50;D/R75;D/RED14;D/RED9;D/RFL
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 150l/min...300l/min @ 1;300l/min...500l/min @ 2
Heißlufttemperatur: 80...630°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,19*
€ 91,41*
2 Tage
139
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 91,42*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 116,69*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 120,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 152,65*
€ 178,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,55*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,37*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,99*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,62*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,65*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,94*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,47*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,40*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.