Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Fiat,Mazda,Nissan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Fiat,Mazda,Nissan
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Fiat,Mazda,Nissan
Artikel-Nr.:
     2805-HF-59300
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     59300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: 4CARMEDIA
Passendes Zubehör: ZRS-180;ZRS-AS-47B
Passend für - KFZ-Marke: Mazda;Nissan;Fiat;Opel;Renault;Subaru
Passend für - KFZ-Modell: Nissan Almera 2007->;Nissan Altima 2007->;Nissan Maxima 2007->;Nissan Navara 2007->;Nissan Qashqai 2007->;Nissan Sentra 2007->;Nissan Tiida 2006->;Subaru Forester 2008->;Subaru Impreza 2007->;Nissan Juke 10/2010->05/2014;Nissan Navara 2005->2010;Nissan Micra 2007->2010;Nissan Micra 2010->;Subaru Outback 2009->;Nissan Armada 2007->;Nissan Micra 2011->;Nissan Leaf 2010->;Nissan Rogue 2007->;Opel Vivaro 2014->;Renault Trafic 2014->;Opel Movano 2014->;Mazda CX-5 2015->;Nissan 370Z 2008->;Nissan Cube 2010->;Nissan Frontier 2007->;Nissan G35 2007->;Nissan Murano 2008->;Nissan NP300 2011->;Nissan NV200 2009->2012;Nissan Note 2005->;Nissan Pathfinder 2004->2010;Nissan Patrol 2010;Nissan Primastar 2014>;Nissan Pulsar 2015->;Nissan Teana 2008->;Nissan Titan 2008->;Nissan Wingroad 2008->;Nissan X-Trail 2007->2010;Nissan X-terra 2005->;Renault Master (4g) 2015->;Subaru Legacy 2009->;Fiat Talento 2016->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.