Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Jaguar,Lincoln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Jaguar,Lincoln
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Jaguar,Lincoln
Artikel-Nr.:
     2805-HF-59080
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     59080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: 4CARMEDIA
Passend für - KFZ-Marke: Ford;Jaguar;Lincoln;Mercury;Nissan
Passend für - KFZ-Modell: Ford Aerostar 1985->1997;Ford Aspire 1995->1997;Ford Bantam 1995->;Ford Bronco 1986->1996;Ford Connect 2003->;Ford Cougar 1998->;Ford Courier 1996->2005;Ford Crown Victoria 1992->1997;Ford Escort 1991->1999;Ford Excursion 2000->;Ford Expedition 1997->2000;Ford Explorer 1991->1998;Ford F150 1986->1998;Ford F250 1986->1998;Ford F350 1986->1998;Ford Faimount 1999->;Ford Fairlane 1999->;Ford Falcon 1994->;Ford Festiva 1998->;Ford Focus MK1 1998->2005;Ford Ka 1997->;Ford Maverick 1996->;Ford Mondeo 1994->2003;Ford Probe 1989->1997;Ford Puma 1997->;Ford Scorpio 1995->1998;Ford Taurus 1986->1994;Ford Thunderbird 1986->1997;Ford Transit 1996->2005;Ford Transit Connect 2003->;Ford Ute 1999->;Ford Windstar 1995->1998;Jaguar S-Type 1998->2001;Jaguar XJ12 1993->1996;Jaguar XJR 1994->1997;Jaguar XJS 1987->1996;Lincoln Continental 1986->2002;Lincoln Mark 1986->1995;Mazda 121 1996->;Mercury Capri 1986->1994;Mercury Cougar 1986->2001;Mercury Grand Marquis 1986->1994;Mercury Minivan 1993->1998;Mercury Mystique 1995->;Mercury Sable 1986->1995;Mercury Topas 1986->1995;Mercury Tracer 1991->1996;Nissan Quest 1993->1998
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.