Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 135÷400Ah; 14,4VDC; 600W; 93,5%; 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 135÷400Ah; 14,4VDC; 600W; 93,5%; 35A
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 135÷400Ah; 14,4VDC; 600W; 93,5%; 35A
Artikel-Nr.:
     2805-HEP-600C-12
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-600C-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Leistung: 600W
Ausgangsspannung: 14,4V DC
Ausgangsstrom: 35A
Anwendung: Akku 12V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Ladekapazität: 135...400Ah
Wirkungsgrad: 93,5%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.