Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG21; IP68; Polyamid; grau; HELUTOP HT-PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG21; IP68; Polyamid; grau; HELUTOP HT-PG
Kabelverschraubung; PG21; IP68; Polyamid; grau; HELUTOP HT-PG
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-99305
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     HT PG 21 RAL7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -30...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 11mm
Stopfbuchsengewinde: PG21
Korpusfarbe: grau
Achtung!: ohne Mutter;ohne Dichtung
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 13...18mm
Schlüsselgröße: 33mm
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HELUTOP HT-PG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.