Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; FEP; blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; FEP; blau
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,5mm2; Line; Cu; FEP; blau
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT205SC-0.5BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0082002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,45mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,72743*
€ 0,94743*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,40*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,96*
1 Tag
596
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,94*
1
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 4,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.