Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x4mm2; Line; Cu; PO; grau; CPR: Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x4mm2; Line; Cu; PO; grau; CPR: Dca
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x4mm2; Line; Cu; PO; grau; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT125SC-4.0GY
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1237106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x4mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,08518*
€ 1,36518*
100
Frei Haus
ab € 2,115*
€ 2,625*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,34*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 3,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.