Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x1,5mm2; Line; Cu; PO; orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x1,5mm2; Line; Cu; PO; orange
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x1,5mm2; Line; Cu; PO; orange
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT125SC-1.5OR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1235009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,48821*
€ 0,65821*
100
€ 5,46*
ab € 0,5119*
€ 0,6919*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,85*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.