Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 22h; 325lm; HARDCASE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 22h; 325lm; HARDCASE
Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 22h; 325lm; HARDCASE
Artikel-Nr.:
     2805-HEADLIGHT-HARD-PRO
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     HCHD311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Helligkeit: 325lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Betriebsdauer: 22h
Herstellerserie: HARDCASE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,05*
€ 47,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,30*
€ 45,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.