Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 24VDC; max.175VDC; 288mW; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 24VDC; max.175VDC; 288mW; PCB
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 24VDC; max.175VDC; 288mW; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-HE721C2400
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721C2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Äußere Abmessungen: 5,5x7,22x19,05mm
Spulenwiderstand: 2kΩ
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: HE700
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 18V DC
Spulenspannung max.: 44V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 288mW
Schaltspannung: max. 175V DC
Kontaktwiderstand: 0,2Ω
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,50*
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,63*
1 Tag
974
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 6,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.