Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 5A; max.7,5kVDC; 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 5A; max.7,5kVDC; 50W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 5A; max.7,5kVDC; 50W
Artikel-Nr.:
     2805-HE121A83
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     HE12-1A83
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Äußere Abmessungen: 65x15,5x14,5mm
Spulenwiderstand: 260Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: HE
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 554mW
Ansprechzeit: 3,2ms
Freigabezeit: 1,5ms
Schaltspannung: max. 7,5kV DC;max. 7,5kV AC
Kontaktstrom max.: 5A
Schaltleistung: 50W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 42,77*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 31,26*
€ 49,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.