Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 32,5W; 5VDC; 6,5A; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 32,5W; 5VDC; 6,5A; 85÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 32,5W; 5VDC; 6,5A; 85÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-HDR-60-5
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-60-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 32,5W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 52,5x90x54,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 6,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: HDR-60
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Ausgangsspannungsbereich: 5...5,5V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 21,34*
12 Tage
33
€ 6,90*
ab € 14,55*
€ 21,36*
€ 8,95*
ab € 15,48*
€ 22,23*
2 Tage
150
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 22,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,43*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,74*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,33*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,51*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 53,82*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,59*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.