Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; 3,75kV; 1Mbps; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; 3,75kV; 1Mbps; DIP8
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; 3,75kV; 1Mbps; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL-2531-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2531-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 1Mbps
CTR@If: 19-50%@16mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,19*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 4,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.