Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Schmitt-Gatter; 100Mbps; SO8; 2,5kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Schmitt-Gatter; 100Mbps; SO8; 2,5kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Schmitt-Gatter; 100Mbps; SO8; 2,5kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL-0931-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0931-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
digital isolator
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anschaltzeit: 18ns
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Schmitt-Gatter
Transfer: 100Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,5kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.