Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; IN: 8; SMD; SO16; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; IN: 8; SMD; SO16; HC
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; IN: 8; SMD; SO16; HC
Artikel-Nr.:
     2805-HCF4051YM013TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4051YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO16
Anzahl Eingänge: 8
Versorgungsspannung: 3...20V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Herstellerserie: HC
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,10*
1 Tag
19119
1
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 2,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.