Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Schmitt-Gatter; 4,17kV; DIP6; H11LXM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Schmitt-Gatter; 4,17kV; DIP6; H11LXM
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Schmitt-Gatter; 4,17kV; DIP6; H11LXM
Artikel-Nr.:
     2805-H11L2M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11L2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
schmitt-trigger dip
schmitt trigger
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 4µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Schmitt-Gatter
Isolationsspannung: 4,17kV
Herstellerserie: H11LXM
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.