Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 2,5mm2; FRNC; grau; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 2,5mm2; FRNC; grau; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 2,5mm2; FRNC; grau; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X2.5GY
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,40683*
€ 0,53683*
100
€ 5,46*
ab € 0,4577*
€ 0,5977*
3 Tage
806
100
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,85*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.