Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 2,5mm2; FRNC; dunkelblau; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 2,5mm2; FRNC; dunkelblau; 450V,750V
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 2,5mm2; FRNC; dunkelblau; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X2.5DB
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,40683*
€ 0,54683*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,4577*
€ 0,6077*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,54738*
€ 0,71738*
2 Tage
403
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 0,78*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,00*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.