Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; grün-gelb; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; grün-gelb; 450V,750V
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; grün-gelb; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X16GRYL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,91*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 7,20*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 8,94*
1 Tag
41
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,25*
7 Tage
47
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,34*
€ 9,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.